888982-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4880LI B4920 B192/B4920 - 888982

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B192/B4920 - 888982
Rubix:999220630072814
Produttore:888982
EAN:3660338415357
888982-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4880LI B4920 B192/B4920 - 888982

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab192
Lunghezza interna4880 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888982-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4880LI B4920 B192/B4920 - 888982


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab192
Lunghezza interna4880 mm
Lunghezza esterna4920 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4920 mm
Materialesbr
46,49 IVA esclusa
/ Unità
56,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore