889232-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1193LI C1250 C47/C1250 - 889232

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C47/C1250 - 889232
Rubix:999220630073064
Produttore:889232
EAN:3660338417856
889232-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1193LI C1250 C47/C1250  - 889232

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac47
Lunghezza interna1193 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889232-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1193LI C1250 C47/C1250 - 889232


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac47
Lunghezza interna1193 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1250 mm
15,98 IVA esclusa
/ Unità
19,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione