888919-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2413LI A2450 A95/A2450 - 888919
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874118
Mecaline:A95/A2450 - 888919
Rubix:999220630072751
Produttore:888919
EAN:3660338414725


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a95 |
| Lunghezza interna | 2413 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888919-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2413LI A2450 A95/A2450 - 888919
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a95 |
| Lunghezza interna | 2413 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2450 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 2450 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione