889222-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8763LI C8820 C345/C8820 - 889222

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C345/C8820 - 889222
Rubix:999220630073054
Produttore:889222
EAN:3660338417757
889222-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8763LI C8820 C345/C8820 - 889222

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac345
Lunghezza interna8763 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889222-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8763LI C8820 C345/C8820 - 889222


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac345
Lunghezza interna8763 mm
Lunghezza esterna8820 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento8820 mm
27,98 IVA esclusa
/ Unità
34,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione