889099-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1676LI B1720 B66/B1720 - 889099

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B66/B1720 - 889099
Rubix:999220630072931
Produttore:889099
EAN:3660338416521
889099-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1676LI B1720 B66/B1720  - 889099

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab66
Lunghezza interna1676 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889099-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1676LI B1720 B66/B1720 - 889099


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab66
Lunghezza interna1676 mm
Lunghezza esterna1720 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1720 mm
Materialesbr
17,38 IVA esclusa
/ Unità
21,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore