888891-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1727LI A1760 A68/A1760 - 888891

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A68/A1760 - 888891
Rubix:999220630072723
Produttore:888891
EAN:3660338414442
888891-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1727LI A1760 A68/A1760  - 888891

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa68
Lunghezza interna1727 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888891-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1727LI A1760 A68/A1760 - 888891


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa68
Lunghezza interna1727 mm
Lunghezza esterna1760 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1760 mm
Materialesbr
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore