CINGHIA A 23 1/2 13 X 600 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 600
Rubix:160000000547024
Produttore:1560899
EAN:4014486032550
CINGHIA A 23 1/2 13 X 600 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa23 1/2
Lunghezza interna600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 23 1/2 13 X 600 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x44x44 mm
Peso65 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa23 1/2
Lunghezza interna600 mm
Lunghezza esterna650 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento630 mm
Codice doganale40103900
6,84 IVA esclusa
/ Unità
8,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione