9628-65400 CINGHIA TRAPEZOIDALE D540 32X13715LI D13790 LD DELT
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D540 32x13715Li D13790 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458110
Produttore:962865400
EAN:5414465358890


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d540 |
| Lunghezza interna | 13715 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-65400 CINGHIA TRAPEZOIDALE D540 32X13715LI D13790 LD DELT
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d540 |
| Lunghezza interna | 13715 mm |
| Lunghezza di orientamento | 13790 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 13841 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 654,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 798,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione