9001-20185 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z18.5 10X495LP/475LI HIPOWER
Cintura Hi-Power Z61
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z18.5 10X495LP/475LI HIPOWER
Rubix:160000001542618
Produttore:900120185
EAN:5412571049220


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z18 1/2 |
| Lunghezza interna | 475 mm |
Dettagli del prodotto : 9001-20185 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z18.5 10X495LP/475LI HIPOWER
La cinghia trapezoidale Hi-Power a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore arcuata della cinghia Hi-Power fornisce una forza superiore per prevenire lo "sbattimento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate, ognuna delle quali porta la sua parte di carico.
Punti di forza
- La parte superiore arcuata, i fianchi concavi e gli angoli arrotondati forniscono un carico di trazione uniforme e un contatto uniforme dei fianchi della puleggia per un'eccellente durata della cinghia e una ridotta usura della puleggia.
- I cavi di trazione vulcanizzati Flex-bonded forniscono una resistenza superiore alle forze di trazione e di flessione, alla fatica e ai carichi d'urto.
- La copertura Flex Weave resistente all'olio e al calore protegge il nucleo della cinghia dagli ambienti più difficili.
- I cavi di trazione vulcanizzati Flex-bonded forniscono una resistenza superiore alle forze di trazione e di flessione, alla fatica e ai carichi d'urto.
- La copertura Flex Weave resistente all'olio e al calore protegge il nucleo della cinghia dagli ambienti più difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z18 1/2 |
| Lunghezza interna | 475 mm |
| Lunghezza esterna | 511 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 497 mm |
| Materiale | cr |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione