9623-62400 CINGHIA TRAPEZOIDALE C240 22X6092LI C6150 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C240 22x6092Li C6150 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457738
Produttore:962362400
EAN:5414465307447


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c240 |
| Lunghezza interna | 6092 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-62400 CINGHIA TRAPEZOIDALE C240 22X6092LI C6150 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c240 |
| Lunghezza interna | 6092 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6150 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 6150 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione