890329-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X405LI Z420 Z16

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z16/Z420
Rubix:999210818053129
Produttore:890329
EAN:3660338428784
890329-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X405LI Z420 Z16

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz16
Lunghezza interna405 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890329-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X405LI Z420 Z16


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Cinghia trapezoidale classica - Sezione Z -Z16/Z420

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz16
Lunghezza interna405 mm
Lunghezza esterna420 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
5,92 IVA esclusa
/ Unità
7,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore