CINGHIA C 315 22 X 8000 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 8000
Rubix:999181000062948
Produttore:1769463
EAN:4014486038309
CINGHIA C 315 22 X 8000 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac315
Lunghezza interna8000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 315 22 X 8000 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2592 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac315
Lunghezza interna8000 mm
Lunghezza esterna8088 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento8058 mm
Codice doganale40103900
139,96 IVA esclusa
/ Unità
170,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione