CINGHIA 8 X 400 VB

optibelt VB 8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:8 X 400
Rubix:160000000546907
Produttore:1770566
EAN:4014486010015
CINGHIA 8 X 400 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo8
Designazione della cinghia8x400
Lunghezza interna400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 8 X 400 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x36x36 mm
Peso17 g
Profilo8
Designazione della cinghia8x400
Lunghezza interna400 mm
Lunghezza esterna431 mm
Larghezza superiore8 mm
Altezza5 mm
Lunghezza di orientamento419 mm
Codice doganale40103900
6,45 IVA esclusa
/ Unità
7,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione