888953-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3505LI B3550 B138/B3550 - 888953
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874316
Mecaline:B138/B3550 - 888953
Rubix:999220630072785
Produttore:888953
EAN:3660338415067


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b138 |
| Lunghezza interna | 3505 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888953-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3505LI B3550 B138/B3550 - 888953
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b138 |
| Lunghezza interna | 3505 mm |
| Lunghezza esterna | 3550 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3550 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione