889180-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4191LI C4250 C165/C4250 - 889180
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874575
Mecaline:C165/C4250 - 889180
Rubix:999220630073012
Produttore:889180
EAN:3660338417337


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c165 |
| Lunghezza interna | 4191 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889180-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4191LI C4250 C165/C4250 - 889180
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c165 |
| Lunghezza interna | 4191 mm |
| Lunghezza esterna | 4250 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione