888779-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2590LI A2620 A102/A2620 - 888779

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A102/A2620 - 888779
Rubix:999220630072611
Produttore:888779
EAN:3660338413322
888779-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2590LI A2620 A102/A2620 - 888779

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa102
Lunghezza interna2590 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888779-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2590LI A2620 A102/A2620 - 888779


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa102
Lunghezza interna2590 mm
Lunghezza esterna2620 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2620 mm
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione