889190-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4826LI C4880 C190/C4880 - 889190
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874522
Mecaline:C190/C4880 - 889190
Rubix:999220630073022
Produttore:889190
EAN:3660338417436


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c190 |
| Lunghezza interna | 4826 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889190-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4826LI C4880 C190/C4880 - 889190
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c190 |
| Lunghezza interna | 4826 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4880 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 4880 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione