888815-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X609LI A640 A24/A640 - 888815

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A24/A640 - 888815
Rubix:999220630072647
Produttore:888815
EAN:3660338413681
888815-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X609LI A640 A24/A640  - 888815

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa24
Lunghezza interna609 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888815-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X609LI A640 A24/A640 - 888815


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa24
Lunghezza interna609 mm
Lunghezza esterna640 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento640 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione