889980-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X558LI Z580 Z22/Z580 - 889980

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z22/Z580 - 889980
Rubix:999220630073792
Produttore:889980
EAN:3660338425332
889980-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X558LI Z580 Z22/Z580   - 889980

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz22
Lunghezza interna558 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889980-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X558LI Z580 Z22/Z580 - 889980


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz22
Lunghezza interna558 mm
Lunghezza esterna580 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore