CINGHIA TRAPEZIA Z 33 - 10X6X838LI Z33

PROROPE® cinghie trapezoidali Z

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pro-Rope:Z33
Rubix:160000000458350
Produttore:Z33
CINGHIA TRAPEZIA Z 33 - 10X6X838LI Z33

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Lunghezza interna838 mm

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA Z 33 - 10X6X838LI Z33


Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.

In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.

Punti di forza

∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Lunghezza interna838 mm
4,79 IVA esclusa
/ Unità
5,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione