888991-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5613LI B5660 B221/B5660 - 888991

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B221/B5660 - 888991
Rubix:999220630072823
Produttore:888991
EAN:3660338415449
888991-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5613LI B5660 B221/B5660 - 888991

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab221
Lunghezza interna5613 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888991-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5613LI B5660 B221/B5660 - 888991


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab221
Lunghezza interna5613 mm
Lunghezza esterna5660 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento5660 mm
74,21 IVA esclusa
/ Unità
90,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione