889216-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7975LI C8030 C314/C8030 - 889216
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C314/C8030 - 889216
Rubix:999220630073048
Produttore:889216
EAN:3660338417696


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c314 |
| Lunghezza interna | 7975 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889216-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7975LI C8030 C314/C8030 - 889216
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c314 |
| Lunghezza interna | 7975 mm |
| Lunghezza esterna | 8030 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8030 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione