889052-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X10007LI B10047 B394/B10047 - 889052

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B394/B10047 - 889052
Rubix:999220630072884
Produttore:889052
EAN:3660338416057
889052-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X10007LI B10047 B394/B10047 - 889052

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab394
Lunghezza interna10007 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889052-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X10007LI B10047 B394/B10047 - 889052


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab394
Lunghezza interna10007 mm
Lunghezza esterna10047 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento10047 mm
14,19 IVA esclusa
/ Unità
17,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione