889138-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2451LI B2490 B96.1/2/B2490 - 889138
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:884497
Mecaline:B96.1/2/B2490 - 889138
Rubix:999220630072970
Produttore:889138
EAN:3660338416910


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b96 1/2 |
| Lunghezza interna | 2451 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889138-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2451LI B2490 B96.1/2/B2490 - 889138
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b96 1/2 |
| Lunghezza interna | 2451 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2490 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 2490 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione