889208-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6858LI C6910 C270/C6910 - 889208

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C270/C6910 - 889208
Rubix:999220630073040
Produttore:889208
EAN:3660338417610
889208-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6858LI C6910 C270/C6910 - 889208

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac270
Lunghezza interna6858 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889208-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6858LI C6910 C270/C6910 - 889208


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac270
Lunghezza interna6858 mm
Lunghezza esterna6910 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6910 mm
107,62 IVA esclusa
/ Unità
131,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione