CINGHIA D 167 32 X 4250 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 4250
Rubix:999181000057679
Produttore:1546100
EAN:4014486044539
CINGHIA D 167 32 X 4250 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad167
Lunghezza interna4250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 167 32 X 4250 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2839 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad167
Lunghezza interna4250 mm
Lunghezza esterna4376 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento4325 mm
Codice doganale40103900
106,12 IVA esclusa
/ Unità
129,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione