888790-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2946LI A2980 A116/A2980 - 888790

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A116/A2980 - 888790
Rubix:999220630072622
Produttore:888790
EAN:3660338413438
888790-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2946LI A2980 A116/A2980 - 888790

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa116
Lunghezza interna2946 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888790-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2946LI A2980 A116/A2980 - 888790


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa116
Lunghezza interna2946 mm
Lunghezza esterna2980 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2980 mm
19,67 IVA esclusa
/ Unità
24,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione