CINGHIA Z 39 10 X 1000 VB

optibelt VB Z/10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 X 1000
Rubix:160000000546971
Produttore:1582175
EAN:4014486031904
CINGHIA Z 39 10 X 1000 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz39
Lunghezza interna1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA Z 39 10 X 1000 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x24x24 mm
Peso64 g
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz39
Lunghezza interna1000 mm
Lunghezza esterna1038 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza di orientamento1022 mm
Codice doganale40103200
6,90 IVA esclusa
/ Unità
8,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore