9003-10068 CINGHIA TRAPEZOIDALE B68 17X1780LP/1750LI HIPOWER

Hi-Power B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:B68 17X1780LP/1750LI HIPOWER
Rubix:160000000470626
Produttore:900310068
EAN:5412571050936
9003-10068 CINGHIA TRAPEZOIDALE B68 17X1780LP/1750LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab68
Lunghezza interna1750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9003-10068 CINGHIA TRAPEZOIDALE B68 17X1780LP/1750LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale avvolta con profilo tradizionale. La parte superiore arcuata, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono uno sforzo di trazione uniforme e un contatto uniforme con le gole della puleggia. La vita utile è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Affidabilità ed efficienza si traducono in un eccellente rapporto qualità/prezzo. Minori costi di sostituzione e manutenzione grazie ad una maggiore durata di vita.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab68
Lunghezza interna1750 mm
Lunghezza esterna1803 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1780 mm
Materialecr
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
26,84 IVA esclusa
/ Unità
32,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore