890060-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5600LI D5670 D220/D5670 - 890060

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D220/D5670 - 890060
Rubix:999220630073872
Produttore:890060
EAN:3660338426131
890060-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5600LI D5670 D220/D5670  - 890060

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad220
Lunghezza interna5600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890060-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5600LI D5670 D220/D5670 - 890060


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad220
Lunghezza interna5600 mm
Lunghezza esterna5670 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento5670 mm
Materialesbr
€ 141,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione