CINGHIA TRAPEZIA A 38 - 13X8X965LI A38

PROROPE® cinghie trapezoidali A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pro-Rope:A38
Rubix:160000000458418
Produttore:A38
CINGHIA TRAPEZIA A 38 - 13X8X965LI A38
Riepilogo info tecniche
Profiloa/13
Lunghezza interna965 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA A 38 - 13X8X965LI A38


Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.

In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.

Punti di forza

∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Lunghezza interna965 mm
Altezza8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,33 IVA esclusa
/ Unità
6,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione