9006-02270 CINGHIA TRAPEZOIDALE E270 38X6943LP/6861LI HIPOWER

Hi-Power E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:E270 38X6943LP/6861LI HIPOWER
Rubix:160000001542585
Produttore:90062270
EAN:5412571053234
9006-02270 CINGHIA TRAPEZOIDALE E270 38X6943LP/6861LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profiloe/40
Designazione della cinghiae270
Lunghezza interna6943 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9006-02270 CINGHIA TRAPEZOIDALE E270 38X6943LP/6861LI HIPOWER


La cinghia trapezoidale Hi-Power® con profilo classico ha dimostrato la sua affidabilità in applicazioni industriali e agricole. La parte superiore incurvata della cinghia impedisce la "caduta" e la torsione dei trefoli. Tutti i trefoli sono sullo stesso piano e sopportano la loro parte del carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloe/40
Designazione della cinghiae270
Lunghezza interna6943 mm
Lunghezza di orientamento7023 mm
Larghezza superiore38 mm
Altezza23 mm
Lunghezza esterna6959,6 mm
Materialecr
Sezione38 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
€ 565,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 690,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione