CINGHIA A 120 13 X 3048 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 3048
Rubix:160000000547131
Produttore:1569193
EAN:4014486033618
CINGHIA A 120 13 X 3048 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa120
Lunghezza interna3048 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 120 13 X 3048 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x226x226 mm
Peso332 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa120
Lunghezza interna3048 mm
Lunghezza esterna3098 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3078 mm
Codice doganale40103900
20,37 IVA esclusa
/ Unità
24,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione