889012-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6832LI B6880 B269/B6880 - 889012

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B269/B6880 - 889012
Rubix:999220630072844
Produttore:889012
EAN:3660338415654
889012-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6832LI B6880 B269/B6880 - 889012

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab269
Lunghezza interna6832 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889012-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6832LI B6880 B269/B6880 - 889012


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab269
Lunghezza interna6832 mm
Lunghezza esterna6880 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento6880 mm
13,12 IVA esclusa
/ Unità
16,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione