888999-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6019LI B6060 B237/B6060 - 888999
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B237/B6060 - 888999
Rubix:999220630072831
Produttore:888999
EAN:3660338415524


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b237 |
| Lunghezza interna | 6019 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888999-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6019LI B6060 B237/B6060 - 888999
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b237 |
| Lunghezza interna | 6019 mm |
| Lunghezza esterna | 6060 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6060 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione