890072-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X12190LI D12270 D480/D12270 - 890072

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D480/D12270 - 890072
Rubix:999220630073884
Produttore:890072
EAN:3660338426254
890072-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X12190LI D12270 D480/D12270 - 890072

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad480
Lunghezza interna12190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890072-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X12190LI D12270 D480/D12270 - 890072


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad480
Lunghezza interna12190 mm
Lunghezza esterna12270 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento12270 mm
Materialesbr
€ 604,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 737,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione