9623-61770 CINGHIA TRAPEZOIDALE C177 22X4502LI C4560 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C177 22x4502Li C4560 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457726
Produttore:962361770
EAN:5414465307317


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c177 |
| Lunghezza interna | 4502 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61770 CINGHIA TRAPEZOIDALE C177 22X4502LI C4560 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c177 |
| Lunghezza interna | 4502 mm |
| Lunghezza esterna | 4602 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4560 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione