9628-63350 CINGHIA TRAPEZOIDALE D335 32X8500LI D8575 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D335 32x8500Li D8575 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458099
Produttore:962863350
EAN:5414465358616


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d335 |
| Lunghezza interna | 8500 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-63350 CINGHIA TRAPEZOIDALE D335 32X8500LI D8575 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d335 |
| Lunghezza interna | 8500 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8575 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 8634 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 381,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione