9623-60560 CINGHIA TRAPEZOIDALE C56 22X1422LI C1480 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C56 22x1422Li C1480 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457656
Produttore:962360560
EAN:5414465304286


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c56 |
| Lunghezza interna | 1422 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60560 CINGHIA TRAPEZOIDALE C56 22X1422LI C1480 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c56 |
| Lunghezza interna | 1422 mm |
| Lunghezza esterna | 1480 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1480 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione