9620-60530 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z53 10X1348LI Z1370 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z53 10x1348Li Z1370 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457380
Produttore:962060530
EAN:5414465288128


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z53 |
| Lunghezza interna | 1348 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60530 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z53 10X1348LI Z1370 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z53 |
| Lunghezza interna | 1348 mm |
| Lunghezza esterna | 1370 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1370 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione