888992-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5664LI B5700 B223/B5700 - 888992
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B223/B5700 - 888992
Rubix:999220630072824
Produttore:888992
EAN:3660338415456


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b223 |
| Lunghezza interna | 5664 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888992-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5664LI B5700 B223/B5700 - 888992
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b223 |
| Lunghezza interna | 5664 mm |
| Lunghezza esterna | 5700 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5700 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione