888912-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2235LI A2270 A88/A2270 - 888912

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A88/A2270 - 888912
Rubix:999220630072744
Produttore:888912
EAN:3660338414657
888912-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2235LI A2270 A88/A2270  - 888912

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa88
Lunghezza interna2235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888912-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2235LI A2270 A88/A2270 - 888912


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa88
Lunghezza interna2235 mm
Lunghezza esterna2270 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2270 mm
14,47 IVA esclusa
/ Unità
17,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore