CINGHIA D 374 32 X 9500 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 9500
Rubix:999181000061246
Produttore:1699469
EAN:4014486044768
CINGHIA D 374 32 X 9500 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad374
Lunghezza interna9500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 374 32 X 9500 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6346 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad374
Lunghezza interna9500 mm
Lunghezza esterna9626 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento9575 mm
Codice doganale40103900
282,97 IVA esclusa
/ Unità
345,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione