888933-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2794LI B2840 B110/B2840 - 888933

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B110/B2840 - 888933
Rubix:999220630072765
Produttore:888933
EAN:3660338414862
888933-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2794LI B2840 B110/B2840 - 888933

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab110
Lunghezza interna2794 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888933-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2794LI B2840 B110/B2840 - 888933


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab110
Lunghezza interna2794 mm
Lunghezza esterna2840 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2840 mm
Materialesbr
27,16 IVA esclusa
/ Unità
33,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore