889229-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1092LI C1150 C43/C1150 - 889229

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C43/C1150 - 889229
Rubix:999220630073061
Produttore:889229
EAN:3660338417825
889229-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1092LI C1150 C43/C1150  - 889229

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac43
Lunghezza interna1092 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889229-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1092LI C1150 C43/C1150 - 889229


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac43
Lunghezza interna1092 mm
Lunghezza esterna1150 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1150 mm
14,28 IVA esclusa
/ Unità
17,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione