CINGHIA C 154 22 X 3912 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 3912
Rubix:160000000547427
Produttore:1682853
EAN:4014486544992
CINGHIA C 154 22 X 3912 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac154
Lunghezza interna3912 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 154 22 X 3912 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1267 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac154
Lunghezza interna3912 mm
Lunghezza esterna4000 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3970 mm
Codice doganale40103900
€ 55,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione