9623-61220 CINGHIA TRAPEZOIDALE C122 22X3092LI C3150 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C122 22x3092Li C3150 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457708
Produttore:962361220
EAN:5414465305788


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c122 |
| Lunghezza interna | 3092 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61220 CINGHIA TRAPEZOIDALE C122 22X3092LI C3150 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c122 |
| Lunghezza interna | 3092 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3150 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 3150 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione