9623-60700 CINGHIA TRAPEZOIDALE C70 22X1772LI C1830 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C70 22x1772Li C1830 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457669
Produttore:962360700
EAN:5414465304422


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c70 |
| Lunghezza interna | 1772 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60700 CINGHIA TRAPEZOIDALE C70 22X1772LI C1830 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c70 |
| Lunghezza interna | 1772 mm |
| Lunghezza esterna | 1860 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1830 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione