888863-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1155LI A1190 A45.1/2/A1190 - 888863

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A45.1/2/A1190 - 888863
Rubix:999220630072695
Produttore:888863
EAN:3660338414169
888863-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1155LI A1190 A45.1/2/A1190 - 888863

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa45 1/2
Lunghezza interna1155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888863-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1155LI A1190 A45.1/2/A1190 - 888863


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa45 1/2
Lunghezza interna1155 mm
Lunghezza esterna1190 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1190 mm
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione