889975-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X508LI Z530 Z20/Z530 - 889975
Cintura a V classica Sezione Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873987
Mecaline:Z20/Z530 - 889975
Rubix:999220630073787
Produttore:889975
EAN:3660338425288


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z20 |
| Lunghezza interna | 508 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889975-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X508LI Z530 Z20/Z530 - 889975
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z20 |
| Lunghezza interna | 508 mm |
| Lunghezza di orientamento | 530 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 530 mm |
| Materiale | sbr |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore